Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesatz für P-Kern


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Montagesatz für P-Kern
Montagesatz für P-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-82D262
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65545B0009X000
EAN/GTIN:
     4099889060485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Halterungen Typ B65545. Für Leiterplattenmontage. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65545B9X, Halterung mit 4 Lötstiften
Weitere Informationen:
Geeignet für:
P-Kern P 14x8
Zubehörart:
Montagebaugruppe
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.