Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA COOLER 40x40x20.5mm 12VDC Magfix Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEPA COOLER 40x40x20.5mm 12VDC Magfix Lager
SEPA COOLER 40x40x20.5mm 12VDC Magfix Lager
Artikel-Nr.:
     4502-82B4681
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HX40J12-014
EAN/GTIN:
     4099889489385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, HX40J12-014, Sepa Dieser Hightech-Miniaturlüfter ist für den industriellen oder automobilen Einsatz geeignet und verfügt trotz seiner geringen Abmessungen über eine bemerkenswerte Luftstromleistung. Dank der extrem geringen Leistungsaufnahme ist dieser Lüfter sehr gut für batteriebetriebene Geräte geeignet. Er ist elektrisch dauerhaft gegen Verpolung, Blockierung und thermische Überlastung geschützt. Durch das geringe Rotorgewicht und die Präzisionswuchtung ist er nahezu vibrationsfrei. Außerdem ist er unempfindlich gegen Stöße. Features * Äußerst robust * Vibrationsfrei * Stoßfest
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
20.5 mm
Lagerart:
Magfix Gleitlager
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
22 dB
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Kühlaggregat, Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.