Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 10 mm, 7.7 m³/h, 27 dB, Gleitlager, SEPA, MFB30G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 10 mm, 7.7 m³/h, 27 dB, Gleitlager, SEPA, MFB30G
DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 10 mm, 7.7 m³/h, 27 dB, Gleitlager, SEPA, MFB30G
Artikel-Nr.:
     4502-82B4666
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB30G12A
EAN/GTIN:
     4099889479461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB30G12A, SEPA Der MFB30G12A ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Geeignet für batteriebetriebene Geräte * Äußerst robust * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
30 mm
Drehzahl:
9100 1/min
Höhe:
30 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
27 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
7.7 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FG30
ab € 0,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.