Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 62.4 m³/h, 32 dB, Gleitlager, TRACO POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 62.4 m³/h, 32 dB, Gleitlager, TRACO POWER
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 62.4 m³/h, 32 dB, Gleitlager, TRACO POWER
Artikel-Nr.:
     4502-82B4522
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     D08 T24 HWS
EAN/GTIN:
     4099889479317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, D08 T24 HWS, TRACO Der D08 T24 HWS Axial-Gleichstromlüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Achse des Lüfters bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Flügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Flügel drehen. Dieser Ventilator kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugalventilatoren erzielen. Features * Kabelverbinder 300mm, Litze abisoliert, verzinnt * Gehäuse und Klingen aus thermoplastischem Kunststoff - UL 94V-0 * Geschützt gegen Blockieren * Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
32 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
62.4 m³/h
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.09428 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 26,38*
1 Tag
20
€ 5,95*
ab € 13,55*
€ 26,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08 (B-1)
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.