Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25.5 mm, 135.6 m³/h, 42 dB, Kugellager, Panaso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25.5 mm, 135.6 m³/h, 42 dB, Kugellager, Panaso
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25.5 mm, 135.6 m³/h, 42 dB, Kugellager, Panaso
Artikel-Nr.:
     4502-82B342
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP10372
EAN/GTIN:
     4099889478839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, ASFP10372, PANASONIC Features * Verpolungsfreier Stromanschluss * Kugellager-System * Nennspannung: 24 V DC * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
2500 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
4.56 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
42 dB
Tiefe:
25.5 mm
Volumenstrom:
135.6 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2112 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,31*
€ 48,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,59*
€ 49,28*
€ 5,90*
ab € 33,30*
€ 60,29*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 50,83*
€ 75,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.