Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60
DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60
DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60
Artikel-Nr.:
     4502-82B327
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HYB60A12
EAN/GTIN:
     4099889484427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
DC-Radiallüfter 60 x 60 x 12,5 mm Typ SEPA HYB60. Leistungsstark, zuverlässig, vibrationsfrei und stoßunempfindlich, mit Verpolungs- und Blockierschutz.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Drehzahl:
3800 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
34 dB
Tiefe:
12 mm
Volumenstrom:
7.9 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04753 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, sepa radiallüfter, radiallüfter, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Radiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.