Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter 12 V, 28 dB, Magfix Gleitlager, HX40P12P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter 12 V, 28 dB, Magfix Gleitlager, HX40P12P
DC-Axiallüfter 12 V, 28 dB, Magfix Gleitlager, HX40P12P
Artikel-Nr.:
     4502-82B307
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HX40P12P
EAN/GTIN:
     4099891633172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Chip Kühler, HX40P12P, SEPA Dieser kompakte Chipkühler erreicht den höchsten Volumenstrom bei gleichzeitig niedrigem Betriebsstrom. Der kugelgelagerte Lüfter saugt Luft von oben an und verteilt sie über den Kühlkörper mit optimaler Wärmeabfuhr.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Magfix Gleitlager
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
28 dB
Tiefe:
20 mm
Wärmewiderstand:
1.3 K/W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0377 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Kühlaggregat, Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FG40
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.