Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 66 m³/h, 34 dB, Kugellager, NMB-Minebea,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 66 m³/h, 34 dB, Kugellager, NMB-Minebea,
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 66 m³/h, 34 dB, Kugellager, NMB-Minebea,
Artikel-Nr.:
     4502-82B3061
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     3110KL-05W-B50-P00
EAN/GTIN:
     4099889478754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3110KL-05W-B50-P00, NMB-MINEBE Features * Verpolungsschutz, Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf, Blow Over Bars * Isolationswiderstand mindestens 10 Ohm bei 500 VDC * Nennspannung: 12 V DC * Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
3250 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
2.88 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
34 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
66 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08 (B-1)
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.