Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 25 mm, 58.8 m³/h, 22 dB, Kugellager, Panasonic,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 25 mm, 58.8 m³/h, 22 dB, Kugellager, Panasonic,
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 25 mm, 58.8 m³/h, 22 dB, Kugellager, Panasonic,
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 25 mm, 58.8 m³/h, 22 dB, Kugellager, Panasonic,
Artikel-Nr.:
     4502-82B2920
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP94391
EAN/GTIN:
     4099889478532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, ASFP94391, PANASONIC Features * Verpolungsfreier Stromanschluss * Kugellager-System * Nennspannung: 12 V DC * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
1700 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.44 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
22 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
58.8 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.12241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 20,98*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,86*
€ 21,01*
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 23,61*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 30,19*
€ 53,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ASEN98001
ab € 4,91*
Zubehör
Panasonic
ASEN98002
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.