Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 26.4 m³/h, 28.5 dB, Kugellager, Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 26.4 m³/h, 28.5 dB, Kugellager, Panasonic
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 26.4 m³/h, 28.5 dB, Kugellager, Panasonic
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 26.4 m³/h, 28.5 dB, Kugellager, Panasonic
Artikel-Nr.:
     4502-82B2810
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP62372
EAN/GTIN:
     4099889478303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, ASFP62372, PANASONIC Features * Verpolungsfreier Stromanschluss * Kugellager-System * Nennspannung: 24 V DC * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
4900 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.44 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
28.5 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
26.4 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,27*
€ 18,76*
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 20,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,28*
€ 32,91*
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 17,36*
€ 35,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ASEN68002
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.