Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschutzgitter, LFG80-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffschutzgitter, LFG80-45
Kunststoffschutzgitter, LFG80-45
Artikel-Nr.:
     4502-82B2707
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     LFG80-45
EAN/GTIN:
     4099889487169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Fingerschutzgitter, LFG80-45, SEPA Fingerschutz für standardisierte Lüftergrößen 40x40mm bis 175x150mm. Werkstoff: PA6/PA66, Farbe: schwarz, Entflammbarkeit UL94-V-2. Befestigung: 4 Senkkopfschrauben DIN EN 965 M4 oder 4 Blechschrauben DIN7983, 3.9
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschutzgitter
Breite:
86 mm
Höhe:
12.2 mm
Länge:
86 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Lüftergitter, lüftergitter 40mm, blechschraube din 7983, sepa lüftergitter, Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.