Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzgitter, LFG, Staubschutzgitter, 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutzgitter, LFG, Staubschutzgitter, 97 mm
Staubschutzgitter, LFG, Staubschutzgitter, 97 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82B2706
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     LFG92-45
EAN/GTIN:
     4099889487152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Staubschutzgitter IP 30 Typ SEPA LFG. Bestehend aus Filterrahmen, Steckfilter und Filtermatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Staubschutzgitter
Breite:
97 mm
Höhe:
12.2 mm
Länge:
97 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.