Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 25 x 25 x 10 mm, 4.1 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB25F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 25 x 25 x 10 mm, 4.1 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB25F
DC-Axiallüfter, 12 V, 25 x 25 x 10 mm, 4.1 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB25F
Artikel-Nr.:
     4502-82B168
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB25F12A
EAN/GTIN:
     4099889478020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB25F12A, SEPA Der MFB25F12A ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Geeignet für batteriebetriebene Geräte * Äußerst robust * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
25 mm
Drehzahl:
11200 1/min
Höhe:
25 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
23 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
4.1 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FG25
ab € 0,637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.