Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 25 x 25 x 10 mm, 4.1 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB25F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 25 x 25 x 10 mm, 4.1 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB25F
DC-Axiallüfter, 12 V, 25 x 25 x 10 mm, 4.1 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB25F
Artikel-Nr.:
     4502-82B167
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB25F12
EAN/GTIN:
     4099889478013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB25F12, SEPA Der MFB25F12 ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Geeignet für batteriebetriebene Geräte * Äußerst robust * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
25 mm
Drehzahl:
11200 1/min
Höhe:
25 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
23 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
4.1 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 24,93*
1 Tag
36
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 24,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FG25
ab € 0,627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.