Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUTM54, leistungsstarker Dual-SIM- und eSIM-5G-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUTM54, leistungsstarker Dual-SIM- und eSIM-5G-Router
RUTM54, leistungsstarker Dual-SIM- und eSIM-5G-Router
RUTM54, leistungsstarker Dual-SIM- und eSIM-5G-Router
RUTM54, leistungsstarker Dual-SIM- und eSIM-5G-Router
RUTM54, leistungsstarker Dual-SIM- und eSIM-5G-Router
RUTM54, leistungsstarker Dual-SIM- und eSIM-5G-Router
Artikel-Nr.:
     4502-81P9448
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS UAB
Herst.-Nr.:
     RUTM54
EAN/GTIN:
     4779051841806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Abbildung kann abweichen. 5G-Router, RUTM54, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der RUTM54 ist ein leistungsstarker Dual SIM und eSIM 5G Router, der sich ideal für datenintensive Anwendungen eignet, die eine zuverlässige und schnelle Konnektivität erfordern. Ausgestattet mit einem 5G Modem von Telit bietet der RUTM54 hervorragende globale Konnektivität und konsistente Leistung. Seine 5 Gigabit Ethernet Ports und Dual-Band-WLAN sorgen für robuste Redundanz, während das automatische Failover eine unterbrechungsfreie Verbindung sicherstellt. Der RUTM54 ist abwärtskompatibel zu 4G und bietet zahlreiche Schnittstellenoptionen für nahtlose Erweiterbarkeit und zukünftige Upgrades. Features * Auto-APN * Direkte Verbindung (Bridge) zwischen mobilem ISP und Gerät im LAN * Router weist seine mobile WAN-IP-Adresse einem anderen Gerät im LAN zu * Framed Routing: Unterstützung eines IP-Netzwerks hinter 5G UE
Weitere Informationen:
Ausführung:
5G-Router
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router, Computer, Computerzubehör, LTE-Router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 605,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,75*
€ 720,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,54*
€ 718,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,35*
€ 714,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.