Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-81P9378 Herst.-Nr.: RUT301000000 EAN/GTIN: 4779051840786 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Industrieller Router, RUT301, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der RUT301 ist einer der kosteneffizientesten industriellen Ethernet Router auf dem IoT-Markt und bietet robuste Netzwerkkonnektivität mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. Dieser Ethernet Router verfügt über fünf Ethernet-Ports, zwei konfigurierbare digitale I/Os und einen USB 2.0-Port für eine einfache Anpassung an Industriemaschinen, Unternehmens- oder Einzelhandelssysteme. Zusätzlich bietet der RUT301 eine vorkonfigurierte Firewall und unterstützt mehrere industrielle Kommunikationsprotokolle. Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | RJ45, USB | Ausführung: | Router | Ursprungsland: | LT | Gewicht: | 0.233 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,40* | € 63,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 49,94* | € 64,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 50,13* | € 64,66* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 50,50* | € 65,26* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,56* | € 78,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|