Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte mit Lichtsignal, rot, 250 VAC, IP20, 5TD2866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte mit Lichtsignal, rot, 250 VAC, IP20, 5TD2866
Abdeckplatte mit Lichtsignal, rot, 250 VAC, IP20, 5TD2866
Artikel-Nr.:
     4502-81P8059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD2866
EAN/GTIN:
     4001869234373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckplatte
Automation
Signalgeber
Abbildung kann abweichen. DELTA i-system, aluminiummetallic Lichtsignal 250V mit Glimmlampe Abdeckungplatte 55x 55mm mit rotem Fenster DELTA Schalter und Steckdosen. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Features * 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion * Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte mit Lichtsignal
Breite:
55 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
aluminiummetallic
Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
250 VAC
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optische Signalgeber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,94*
€ 22,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 23,70*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 24,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 27,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG7301
€ 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.