Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.0/2.3 Stecker 50 Ω, RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1.0/2.3 Stecker 50 Ω, RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL,
1.0/2.3 Stecker 50 Ω, RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL,
Artikel-Nr.:
     4502-81F2336
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     102-799-16
EAN/GTIN:
     4099889836721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
RF-Steckverbinder, 102-799-16, Amphenol RF RF-Steckverbinder, 1.0/2.3 gerade Crimpstecker für RG-316, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
1.0/2.3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.754,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 17,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.909,89*
€ 2.272,7691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.889,82*
€ 2.248,8858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.822,46*
€ 2.168,7274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.773,77*
€ 2.110,7863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.754,40*
€ 2.087,736
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,71*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.