Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS-Kern, N22, Außen-Ø 30.5 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (H) 10.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS-Kern, N22, Außen-Ø 30.5 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (H) 10.2 mm
PS-Kern, N22, Außen-Ø 30.5 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (H) 10.2 mm
PS-Kern, N22, Außen-Ø 30.5 mm, Innen-Ø 5.4 mm, (H) 10.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-81D540
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65941A0000X022
EAN/GTIN:
     4099889052541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Einzelschalen PS 30,5 x 10,2 Typ TDK/Epcos B65941. Angepasst an die Normgröße M 40 x 1,5. Technische Merkmale (Typ, Werkstoff): B65941AX22, N22
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
30.5 mm
Höhe:
10.2 mm
Innendurchmesser:
5.4 mm
Kernform:
PS
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N22
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01748 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, P-Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65942B0000T001
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.