Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PN-GATE für SINAMICS Development-Kit V2.0, 6SL30710CA000XA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PN-GATE für SINAMICS Development-Kit V2.0, 6SL30710CA000XA0
PN-GATE für SINAMICS Development-Kit V2.0, 6SL30710CA000XA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P6549
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3071-0CA00-0XA0
EAN/GTIN:
     4025515741169
Artikeldatenblatt
PN-GATE for SINAMICS Development-Kit V2.0. Software Paket zur Anbindung von SINAMICS S120 über PROFINET IRT an nicht Siemens Steuerungen mit Standard Ethernet Interface. Lieferung als DVD Software Paket zur Anbindung von SINAMICS S120 über PROFINET IRT an nicht Siemens Steuerungen mit Standard Ethernet Interface.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SINAMICS Entwicklungs-Kit V2.0
Geeignet für:
SINAMICS S120
Zubehörart:
Software Paket
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,77*
€ 92,19*
€ 5,46*
ab € 75,78*
€ 95,91*
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 100,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 111,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,71*
€ 146,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.