Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 230 V, 250 W, (L x B x H) 89 x 80 x 103 mm, 04625022W42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 230 V, 250 W, (L x B x H) 89 x 80 x 103 mm, 04625022W42
Heizgebläse, 230 V, 250 W, (L x B x H) 89 x 80 x 103 mm, 04625022W42
Artikel-Nr.:
     4502-80H916
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     04625022W42
EAN/GTIN:
     4099891571962
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gebläseheizung, 04625022W42, RO/SE Gebläseheizung, Steckeranschluss, IP20, 230 V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gebläseheizung, 250 W, 230 VAC
Breite:
80 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
89 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.95 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.