Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 100-120 V, 1000 W, (L x B x H) 152.5 x 66 x 88 mm, 03209.9-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 100-120 V, 1000 W, (L x B x H) 152.5 x 66 x 88 mm, 03209.9-00
Heizgebläse, 100-120 V, 1000 W, (L x B x H) 152.5 x 66 x 88 mm, 03209.9-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7994
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03209.9-00
EAN/GTIN:
     4251823464104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Heizgebläse, 03209.9-00, STEGO Hochleistungs-Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebläses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit Funktionsstörungen vermieden. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Berührung elektrischer sowie heißer Einbauteile. Features * Kompakte und schlanke Bauform * Schutzisoliert * Hohe Heizleistung * Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 100-120 V, 1000 W
Breite:
66 mm
Höhe:
88 mm
Länge:
152.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.486 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 821,03*
€ 898,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 609,71*
€ 898,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,27*
€ 1.068,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,15*
€ 1.059,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,29*
€ 1.029,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,76*
€ 1.002,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,03*
€ 977,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01231.0-00
ab € 83,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.