Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC, 2.2 kΩ, ±5 %, 0.45 W, 3900 K, 0.007 W/K, 20 s, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC, 2.2 kΩ, ±5 %, 0.45 W, 3900 K, 0.007 W/K, 20 s, THT
NTC, 2.2 kΩ, ±5 %, 0.45 W, 3900 K, 0.007 W/K, 20 s, THT
Artikel-Nr.:
     4502-80E6432
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57164K0222J000
EAN/GTIN:
     4099879975843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Heißleiter NTCs Typ TDK/Epcos B57164K. Zur Kompensation, Messung und Regelung von Temperaturen
Weitere Informationen:
Abkühlzeitkonstante (Luft):
20 s
B-Wert bei 25/100 °C:
3900 K
Leistung:
0.45 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±5 %
Wärmeleitwert (Luft):
0.007 W/K
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, Heißleiter, NTC-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
1 Tag
1573
5
€ 5,95*
ab € 0,4181*
€ 0,8489*
1 Tag
248
1
€ 14,99*
ab € 0,324*
€ 0,935*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.