| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80B804 Herst.-Nr.: FM-3 EAN/GTIN: 4099889486667 |
| | |
|
| | |
| Schwingungsdämpfende Lüfterbefestigungen Typ Essentra Components/Richco FM. Für Lüfter mit Flansch- und Chassis-Bohrungen 5,0 mm; Flanschstärke: 3,1 mm, Chassisstärke: 1,4 mm, Material: EPDM, schwarz. Technische Merkmale (Typ, Härte): FM-3, 30 Shore A Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Lüfterbefestigung | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.00005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer, Schwingungsdämpfer, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,83* | | | | | | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 0,27* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|