Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Indikator, 143 bis 166 °C, 0646 0075


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Temperatur-Indikator, 143 bis 166 °C, 0646 0075
Temperatur-Indikator, 143 bis 166 °C, 0646 0075
Artikel-Nr.:
     4502-80B638
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 0075
EAN/GTIN:
     4099891471170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Messstreifen
Temperatur-Messpunkte
Messstreifen Temperatur
Lieferung als Streifen mit 10 Indikatoren, Temperatur-Mini-Indikatoren Typ Testo 0646. Selbstklebend, mit jeweils fünf, in einer Folie eingeschlossenen, wärmeempfindlichen Messelementen mit Temperaturangabe in °C für einen Messbereich; Durchmesser: 15 mm, Technische Merkmale (Typ, Messbereich von/bis, Temperaturwertanzeigen): 0646 0075, +143/166 °C, 143-149-154-160-166 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatur-Indikator
max. Temperatur:
166 °C
min. Temperatur:
143 °C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatur Aufkleber, Temperatur-Messetikett, Temperaturmessstreifen, testo temperatur messstreifen, temperatur messpunkte, temperatur aufkleber testo, Messtechnik, Measurement Technology, Temperaturindikator, Thermoindikator, Wärmeindikator, Temperaturmesspunkt, Thermomesspunkt, Wärmemesspunkt
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 26,67*
€ 36,02*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 27,47*
€ 36,04*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 27,68*
€ 36,07*
Lager 4502
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,00*
€ 36,62*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 29,07*
€ 37,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.