Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 60 mm
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 60 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B4987
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038561
EAN/GTIN:
     4099889489217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Kühlaggregat
Hohlrippen-Lüfteraggregat Typ Fischer LA 7. Ohne Vorkammer, mit Lüfter von ebm-papst. Kühlkörperlänge : 100 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
25 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
41 dB
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.