Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lüfteraggregat, LAM 4/150, Lüfteraggregate, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lüfteraggregat, LAM 4/150, Lüfteraggregate, 40 mm
Miniatur-Lüfteraggregat, LAM 4/150, Lüfteraggregate, 40 mm
Miniatur-Lüfteraggregat, LAM 4/150, Lüfteraggregate, 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B4986
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038771
EAN/GTIN:
     4099889489200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Kühlaggregat
Miniatur-Lüfteraggregate Typ Fischer LAM 4. Aus silberfarben eloxiertem Aluminium, mit ebm-papst Axial-Lüfter Typ 412 JHH, allseitige Bauteilmontage möglich. Kühlkörperlänge: 150 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
46 dB
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.38627 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.