Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 92 mm
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 92 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B4949
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038504
EAN/GTIN:
     4099889489118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Kühlaggregat
Hohlrippen-Lüfteraggregate Typ Fischer LA 21. Ohne Vorkammer, strömungsoptimierte Hohlrippengeometrie, mit ebm-papst Lüfter. Kühlkörperlänge: 200 mm. Mit Lüfter 230 VAC.
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Höhe:
32 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
37 dB
Tiefe:
92 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.887 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.