Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 92 mm
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 92 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B4948
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038503
EAN/GTIN:
     4099889489101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Kühlaggregat
Hohlrippen-Lüfteraggregate Typ Fischer LA 21. Ohne Vorkammer, strömungsoptimierte Hohlrippengeometrie, mit ebm-papst Lüfter. Kühlkörperlänge: 150 mm. Mit Lüfter 24 VDC.
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Höhe:
32 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
47 dB
Tiefe:
92 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.