Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 119 mm
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 119 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B4945
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038466
EAN/GTIN:
     4099889489088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Kühlaggregat
Hohlrippen-Lüfteraggregate Typ Fischer LA 17. Ohne Vorkammer, strömungsoptimierte Hohlrippengeometrie, mit ebm-papst Lüfter. Kühlkörperlänge: 150 mm. Mit Lüfter 24 VDC.
Weitere Informationen:
Breite:
119 mm
Höhe:
38 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
57 dB
Tiefe:
119 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.