Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 80 mm
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 80 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B4931
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038594
EAN/GTIN:
     4099889489040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Kühlaggregat
Hohlrippen-Lüfteraggregate Typ Fischer LA 9. Ohne Vorkammer, strömungsoptimierte Hohlrippengeometrie, mit ebm-papst Lüfter. Kühlkörperlänge: 150 mm. Mit Lüfter 24 VDC.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
32 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
48 dB
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.442 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.