Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 80 mm
Hohlrippen-Lüfteraggregat, LA, Lüfteraggregate, 80 mm
Artikel-Nr.:
     4502-80B4930
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038591
EAN/GTIN:
     4099889489033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlsystem
Kühlaggregat
Hohlrippen-Lüfteraggregate Typ Fischer LA 9. Ohne Vorkammer, strömungsoptimierte Hohlrippengeometrie, mit ebm-papst Lüfter. Kühlkörperlänge: 100 mm. Mit Lüfter 24 VDC.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
32 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
48 dB
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.