Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 3900 µH, 140 mA, 09P-392J-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 3900 µH, 140 mA, 09P-392J-50
Entstördrossel, radial, 3900 µH, 140 mA, 09P-392J-50
Artikel-Nr.:
     4502-79D6215
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-392J-50
EAN/GTIN:
     4099891562557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Steckbarer Induktor, 09P-392J-50, Fastron Diese steckbare Induktivität hat eine hohe Güte und ist auch für hohe Ströme und hohe Spannungen geeignet. Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digital-Verstärker LPF * Anwendungen der Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
140 mA
Gleichstromwiderstand:
10 Ω
Gütefaktor Q:
Q 70
Induktivität:
3900 µH
Länge:
12.5 mm
Messfrequenz:
0.252 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.