Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 3.3 mH, 190 mA, 11P-332K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 3.3 mH, 190 mA, 11P-332K-50
Entstördrossel, radial, 3.3 mH, 190 mA, 11P-332K-50
Artikel-Nr.:
     4502-79D6182
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11P-332K-50
EAN/GTIN:
     4099891562397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Steckbarer Induktor, 11P-332K-50, Fastron Diese steckbare Induktivität hat eine hohe Güte und ist auch für hohe Ströme und hohe Spannungen geeignet. Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digital-Verstärker LPF * Anwendungen der Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
190 mA
Gleichstromwiderstand:
3.7 Ω
Gütefaktor Q:
Q 47
Induktivität:
3.3 mH
Länge:
15 mm
Messfrequenz:
0.252 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.