Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 33 mH, 65 mA, 11P-333K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 33 mH, 65 mA, 11P-333K-50
Entstördrossel, radial, 33 mH, 65 mA, 11P-333K-50
Artikel-Nr.:
     4502-79D6180
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11P-333K-50
EAN/GTIN:
     4099891562380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Steckbarer Induktor, 11P-333K-50, Fastron Diese steckbare Induktivität hat eine hohe Güte und ist auch für hohe Ströme und hohe Spannungen geeignet. Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digital-Verstärker LPF * Anwendungen der Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
65 mA
Gleichstromwiderstand:
56 Ω
Gütefaktor Q:
Q 50
Induktivität:
33 mH
Länge:
15 mm
Messfrequenz:
0.079 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,29*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,51*
1 Tag
100
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,46*
€ 29,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.