Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 47 mH, 55 mA, 11P-473J-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 47 mH, 55 mA, 11P-473J-50
Entstördrossel, radial, 47 mH, 55 mA, 11P-473J-50
Artikel-Nr.:
     4502-79D6174
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11P-473J-50
EAN/GTIN:
     4099891562366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Steckbarer Induktor, 11P-473J-50, Fastron Diese steckbare Induktivität hat eine hohe Güte und ist auch für hohe Ströme und hohe Spannungen geeignet. Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digital-Verstärker LPF * Anwendungen der Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
55 mA
Gleichstromwiderstand:
73 Ω
Gütefaktor Q:
Q 50
Induktivität:
47 mH
Länge:
15 mm
Messfrequenz:
0.079 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.