Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0402, 11 nH, 640 mA, 0402AS-011J-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0402, 11 nH, 640 mA, 0402AS-011J-08
HF-Drossel, SMD 0402, 11 nH, 640 mA, 0402AS-011J-08
HF-Drossel, SMD 0402, 11 nH, 640 mA, 0402AS-011J-08
Artikel-Nr.:
     4502-79D6163
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0402AS-011J-08
EAN/GTIN:
     4099891562328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 0402AS-011J-08, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für eine bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in der Produktion. Außerdem schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. Anwendungen * Mobile Telekommunikation * Kfz-Teilsysteme * Drahtlose Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0402
Breite:
0.65 mm
Gleichstrom:
640 mA
Gleichstromwiderstand:
170 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 24
Höhe:
0.7 mm
Induktivität:
11 nH
Länge:
1.2 mm
Messfrequenz:
250 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 323,31*
€ 384,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.