Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0603, 1.8 nH, 700 mA, 0603AS-1N8K-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0603, 1.8 nH, 700 mA, 0603AS-1N8K-01
HF-Drossel, SMD 0603, 1.8 nH, 700 mA, 0603AS-1N8K-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D6087
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0603AS-1N8K-01
EAN/GTIN:
     4099891562182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 0603AS-1N8K-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für eine bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in der Produktion. Außerdem schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. Anwendungen * Mobile Telekommunikation * Kfz-Teilsysteme * Drahtlose Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0603
Breite:
1.1 mm
Gleichstrom:
700 mA
Gleichstromwiderstand:
45 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 16
Höhe:
1 mm
Induktivität:
1.8 nH
Länge:
1.7 mm
Messfrequenz:
250 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.