Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0603, 470 nH, 150 mA, 0603AS-R47J-01


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0603, 470 nH, 150 mA, 0603AS-R47J-01
HF-Drossel, SMD 0603, 470 nH, 150 mA, 0603AS-R47J-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D6025
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0603AS-R47J-01
EAN/GTIN:
     4099891562106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 0603AS-R47J-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für eine bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in der Produktion. Außerdem schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. Anwendungen * Mobile Telekommunikation * Kfz-Teilsysteme * Drahtlose Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0603
Breite:
1.1 mm
Gleichstrom:
150 mA
Gleichstromwiderstand:
2.8 Ω
Gütefaktor Q:
Q 16
Höhe:
1 mm
Induktivität:
470 nH
Länge:
1.7 mm
Messfrequenz:
25 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,98*
  
Preis gilt ab 40.000 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,2525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Pakete
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Paket
ab 40000 Pakete
€ 1.009,98*
€ 1.201,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.