Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0805, 680 nH, 170 mA, 0805AS-R68J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0805, 680 nH, 170 mA, 0805AS-R68J-01
HF-Drossel, SMD 0805, 680 nH, 170 mA, 0805AS-R68J-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D5888
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-R68J-01
EAN/GTIN:
     4099891561857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 0805AS-R68J-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für eine bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in der Produktion. Außerdem schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. Anwendungen * Mobile Telekommunikation * Kfz-Teilsysteme * Drahtlose Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.8 mm
Gleichstrom:
170 mA
Gleichstromwiderstand:
3.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 37
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
680 nH
Länge:
2.3 mm
Messfrequenz:
50 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.