Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1008, 3.3 µH, 450 mA, 1008F-3R3K-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1008, 3.3 µH, 450 mA, 1008F-3R3K-01
HF-Drossel, SMD 1008, 3.3 µH, 450 mA, 1008F-3R3K-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D5824
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1008F-3R3K-01
EAN/GTIN:
     4099891561734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 1008F-3R3K-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für eine bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in der Produktion. Außerdem schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. Anwendungen * Mobile Telekommunikation * Kfz-Teilsysteme * Drahtlose Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1008
Breite:
2.8 mm
Gleichstrom:
450 mA
Gleichstromwiderstand:
1.46 Ω
Gütefaktor Q:
Q 25
Höhe:
2.1 mm
Induktivität:
3.3 µH
Länge:
2.9 mm
Messfrequenz:
7.9 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 666,61*
€ 793,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 666,58*
€ 793,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.