Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1206, 47 nH, 1000 mA, 1206AS-047J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1206, 47 nH, 1000 mA, 1206AS-047J-01
HF-Drossel, SMD 1206, 47 nH, 1000 mA, 1206AS-047J-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D5796
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1206AS-047J-01
EAN/GTIN:
     4099891561642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 1206AS-047J-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für eine bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in der Produktion. Außerdem schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. Anwendungen * Mobile Telekommunikation * Kfz-Teilsysteme * Drahtlose Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1206
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
1000 mA
Gleichstromwiderstand:
0.13 Ω
Gütefaktor Q:
Q 64
Höhe:
1.5 mm
Induktivität:
47 nH
Länge:
4 mm
Messfrequenz:
300 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, hf drossel 47nh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,38*
2 Tage
78
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
7 Tage
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,73*
€ 21,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.