Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 4720, 10 µH, 4 A, PISA4720-100M-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 4720, 10 µH, 4 A, PISA4720-100M-04
Leistungsdrossel, SMD 4720, 10 µH, 4 A, PISA4720-100M-04
Artikel-Nr.:
     4502-79D5447
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISA4720-100M-04
EAN/GTIN:
     4099891560775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Geschirmte Oberflächenmontage, PISA4720-100M-04, Fastron Die Leistungsinduktivität PISA4720-100M-04 kann einem breiten Temperaturbereich standhalten. Der Induktivitätswert ist für hohe Nennströme geeignet. Dieses Produkt hat eine hohe Zuverlässigkeit und kann in Oberflächenmontagetechnik montiert werden. Der niedrige Gleichstromwiderstand reduziert die Leistungsverluste auf ein Minimum. Es eignet sich auch für die Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung, Automobilelektronik und Netzwerk-Schaltsysteme. Anwendungen * Dieses Bauteil wird häufig in Stromversorgungen für Videorecorder, LCD-Fernseher, Notebooks, PCs und DC/DC-Wandler verwendet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 4720
Breite:
12.3 mm
Gleichstrom:
4 A
Gleichstromwiderstand:
25 mΩ
Höhe:
6.2 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
12.3 mm
Messfrequenz:
1 kHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 959,50*
€ 1.141,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 959,48*
€ 1.141,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.