Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSMA Buchse 50 Ω, gerade, RFSSMAA4JCCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSMA Buchse 50 Ω, gerade, RFSSMAA4JCCA
SSMA Buchse 50 Ω, gerade, RFSSMAA4JCCA
SSMA Buchse 50 Ω, gerade, RFSSMAA4JCCA
Artikel-Nr.:
     4502-78F2285
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     RFSSMAA4JCCA
EAN/GTIN:
     4099891617189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
SSMA Buchse, RFSSMAA4JCCA, Bulgin Der SSMA-Steckverbinder ist ein Mikro-Miniatur-Präzisionssteckverbinder mit ausgezeichneter elektrischer Leistung. Die Konstruktion aus rostfreiem Stahl sorgt für mechanische Robustheit und hohe Zuverlässigkeit bei kompakter Größe. Dieser Steckverbinder wird häufig in den Bereichen Radar, Militär, Luft- und Raumfahrt, Instrumentierung, Test- und Messgeräte sowie Satellitenkommunikationsanlagen (SATCOM) eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
SSMA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 36,11*
€ 50,15*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 37,70*
€ 67,08*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 68,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 136,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.