Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer, 500 Ω, 1 W, THT, oben, 3345P-1-501T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimmpotentiometer, 500 Ω, 1 W, THT, oben, 3345P-1-501T
Trimmpotentiometer, 500 Ω, 1 W, THT, oben, 3345P-1-501T
Artikel-Nr.:
     4502-78E4324
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3345P-1-501T
EAN/GTIN:
     4099879925084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Abbildung kann abweichen. Trimmpotentiometer, 3345P-1-501T, Bourns Electronics GmbH Dieses runde Trimmpotentiometer hat einen Durchmesser von 1/2 Zoll. Es ist für den industriellen Einsatz konzipiert und verfügt über eine drahtgewickelte Konstruktion. Es hat eine Nennleistung von 1 Watt und kann bei einer Temperatur von 70 °C betrieben werden und verfügt über eine Daumenrad-Schlitzeinstellung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Trimmpotentiometer
Drehbereich (elektrisch):
280 °
Drehbereich (mechanisch):
310 °
Einstellung:
oben
Höhe:
8 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.