Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 12 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 12 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Quarz, 12 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Quarz, 12 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Artikel-Nr.:
     4502-78D316
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 12,000000M-HC49U-F-30-30-D-32
EAN/GTIN:
     4099879149848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard-Quarze Typ Auris HC49U. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 32 pF, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±5,0 ppm/Jahr. Mit Temperaturtoleranz ±30 ppm. Typ: 12,000000 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 Ω
Frequenz:
12 MHz
Frequenzstabilität:
+/-30
Höhe:
13.46 mm
Länge:
11.05 mm
Lastkapazität:
32 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.