Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 7,164112 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 7,164112 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Quarz, 7,164112 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Quarz, 7,164112 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 40 Ω, THT
Artikel-Nr.:
     4502-78D290
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 7,164112M-HC49U-F-30-30-D-16
EAN/GTIN:
     4099879149732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard-Quarze Typ Auris HC49U. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 32 pF, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±5,0 ppm/Jahr. Mit Temperaturtoleranz ±30 ppm. Typ: 7,164112 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 Ω
Frequenz:
7,164112 MHz
Frequenzstabilität:
+/-30
Höhe:
13.46 mm
Länge:
11.05 mm
Lastkapazität:
16 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.