| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78B222 Herst.-Nr.: 10037513 EAN/GTIN: 4099889506624 |
| | |
|
| | |
| DIN-Trageschienenklammern Typ Fischer KL 35 K. Klammerbefestigung für alle 35 mm-Trageschienen mit Materialstärke von 1,0 bis 2,3 mm gemäß DIN EN 50022, zur Montage von Gehäusen, Modulen, Kühlkörpern usw.; Material: Hart-PVC, Farbe: anthrazitgrau, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Wärmeformbeständigkeit: –30 bis +80 °C. Typ: KL 35 K 50, A 50 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN-Tragschienen-Klammer | Geeignet für: | DIN-Schiene TS35 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01779 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klammer, DIN-Schienenklammern, Hutschienenklammer, Tragschienenklammer, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Profil, Profilschiene |
| | |
| |