Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 12 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 80 Ω, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 12 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 80 Ω, SMD
Quarz, 12 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 80 Ω, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-77D9645
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 12,000000M-HC6035/4-F-30-50-E-16-TR
EAN/GTIN:
     4099879148490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
SMD-Quarze mit nahtverschweißtem Keramikgehäuse Typ Auris HC6035/4. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 16 pF, Parallelkapazität: 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±3,0 ppm/Jahr. Mit Temperaturbereich –40 bis +85 °C. Typ: 12,000000 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschluss-Pads:
4
Breite:
3.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
80 Ω
Frequenz:
12 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
1.1 mm
Länge:
6 mm
Lastkapazität:
16 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.