Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzoszillator, 3,2768 MHz, ±50 ppm, 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quarzoszillator, 3,2768 MHz, ±50 ppm, 5 V
Quarzoszillator, 3,2768 MHz, ±50 ppm, 5 V
Artikel-Nr.:
     4502-77D816
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     O- 3,276800M-AQO 14-50-5,0-A
EAN/GTIN:
     4099879147356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Quarzoszillatoren CMOS/TTL-kompatibel Typ Auris AQO14. Im DiL-Gehäuse 14p; Betriebstemperatur: 0 bis +70 °C, Frequenzstabilität: ±50 ppm, Symmetrie: 40/60 % bei 0,5 VDD, Anstiegs- und Abfallzeiten: max. 10 ns, Eingangsspannung: 5,0 VDC ±10 %, Eingangsstrom: 1,0 bis 20 MHz 20 mA, 22 bis 40 MHz 30 mA, 45 bis 80 MHz 40 mA, Anschlüsse: 1/NC, 7/GND, 8/Out, 14/5,0 VDC/C-MOS, kompatibel, 1-10 TTL-Gates, Maß H: 5,3 mm (100 MHz 7,7 mm). Typ: 3,276800 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
13.1 mm
Frequenzstabilität:
±50 ppm
Höhe:
5.3 mm
Kapazität:
15 pF
Länge:
20.4 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennfrequenz:
3.276 MHz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00357 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarzoszillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,00*
€ 232,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,00*
€ 204,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.